ItemPage
MTR

Silicone slang Silipress Rood Food, inwendige diameter 9.5x3.7, rol=25m

ERIKS Artikelnr: 12736670

Op voorraad
Prijs (Per meter):
€ 28,90
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (meter) Prijs (Per meter) Uw voordeel
1 € 28,900 0 %
25 € 21,675 25.00 %
100 € 18,785 35.00 %
250 € 15,895 45.00 %

Speciaal ontworpen voor voedingsmiddelen zoals bijv. in koffie- en drankenautomaten.
Heel soepel en bestand tegen alcoholen en reinigingsmiddelen.
Binnenwand: silicone, semi-transparant
Inlagen: polyester inlage
Buitenwand: silicone, rood
Hardheid binnen- en buitenwand: 75° Shore (+/- 5)
Werkdruk: afhankelijk van de afmeting
Temperatuurbereik: -55 °C tot +130 °C
Norm/toelatingen: EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C,D1,D2,E en FDA
Koppelingen: naar keuze
Montagewijze: FIXXED slangklemmen of pershulzen

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximale werkdruk (bar) 6
Minimum barstdruk (bar) 24
Min. buigradius (mm) 25
Rollengte (m) 25
Inwendige diameter (mm) 9.5
Wanddikte (mm) 3.7
Materiaal binnenwand MVQ
Norm BfR, EC 1935/2004
Static wire Nee
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -55 tot 130