ProductPage

Rubber slang Abrassa HD, SBR/NR vuil water zuig-/persslang 10 bar

Toepassing

  • robuuste zuig- en persslang geschikt voor (afval)water en waterige oplossingen met slijtende bestanddelen zoals modder, gier, etc.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: SBR
Temperatuurbereik °C (°C): van -30 tot 80
Static wire: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 32x6 Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 32x6 ERIKS Artikelnr: 11251843
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 38x6,5 ERIKS Artikelnr: 11251844
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 51x8 Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 51x8 ERIKS Artikelnr: 11251846
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 63x8 Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 63x8 ERIKS Artikelnr: 11241670
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 76x7,5 Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 76x7,5 ERIKS Artikelnr: 11241671
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 90x7,5 Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 90x7,5 ERIKS Artikelnr: 11241672
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 102x7,5 Rubber slang Abrassa HD, rol=40m, inwendige diameter 102x7,5 ERIKS Artikelnr: 11241723
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=20m, inwendige diameter 127x8,5 Rubber slang Abrassa HD, rol=20m, inwendige diameter 127x8,5 ERIKS Artikelnr: 11241724
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=20m, inwendige diameter 152x9 Rubber slang Abrassa HD, rol=20m, inwendige diameter 152x9 ERIKS Artikelnr: 11241725
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Abrassa HD, rol=20m, inwendige diameter 203x10,5 Rubber slang Abrassa HD, rol=20m, inwendige diameter 203x10,5 ERIKS Artikelnr: 11228062
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 30
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -30 tot 80
Materiaal binnenwand: SBR
Temperatuurbereik °C (°C): van -30 tot 80
Static wire: Nee
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)