ProductPage

Rubber slang DELTA-AB 510 NR, slijtvaste NR zuig-/persslang 10 bar

Toepassing

Oude benaming: SIGMA® FS 3310

  • extreem slijtvaste zuig- en persslang voor het transporteren van slijtende media door middel van lucht en/of water, zoals gips, as, cement, beton, baggerslib, ertsen, nitraten, etc.
  • tien keer slijtvaster dan stalen leidingen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 70
Materiaal binnenwand: NR
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=12m, inwendige diameter 203 Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=12m, inwendige diameter 203 ERIKS Artikelnr: 11122260
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=40m, inwendige diameter 51 Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=40m, inwendige diameter 51 ERIKS Artikelnr: 11092564
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=40m, inwendige diameter 76 Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=40m, inwendige diameter 76 ERIKS Artikelnr: 11122256
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=40m, inwendige diameter 102 Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=40m, inwendige diameter 102 ERIKS Artikelnr: 11122257
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=20m, inwendige diameter 127 Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=20m, inwendige diameter 127 ERIKS Artikelnr: 11122258
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=20m, inwendige diameter 152 Rubber slang DELTA-AB 510 NR, rol=20m, inwendige diameter 152 ERIKS Artikelnr: 11122259
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 70
Materiaal binnenwand: NR
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)