ProductPage

Rubber slang DELTA-AB 520 SB, slijtvaste NBR/BR/SBR zuig-/persslang 10 bar voor droge stoffen

Toepassing

Oude benaming: SIGMA® FS 3320

  • extreem slijtvaste zuig- en persslang voor het transporteren van slijtende media door middel van lucht en/of water, zoals cement, kwarts, graan, cacaobonen, spanen, etc.
  • tien keer slijtvaster dan stalen leidingen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 70
Materiaal binnenwand: NR/SBR/BR
Static wire: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=40m, inwendige diameter 51 Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=40m, inwendige diameter 51 ERIKS Artikelnr: 11097302
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=40m, inwendige diameter 102 Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=40m, inwendige diameter 102 ERIKS Artikelnr: 11089799
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=20m, inwendige diameter 127 Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=20m, inwendige diameter 127 ERIKS Artikelnr: 11089802
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=20m, inwendige diameter 152 Rubber slang DELTA-AB 520 SB, rol=20m, inwendige diameter 152 ERIKS Artikelnr: 11122405
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 meter
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 70
Materiaal binnenwand: NR/SBR/BR
Static wire: Nee
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)