ProductPage

Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, slijtvaste CSM chemicaliën zuig-/persslang 10 bar

Toepassing

Oude benaming: SIGMA® FS 3330

  • slijtvaste zuig- en persslang voor het transporteren van zuren en logen met vaste bestanddelen door middel van lucht en/of water

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 95
Materiaal binnenwand: CSM
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=12m, inwendige diameter 203 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=12m, inwendige diameter 203 ERIKS Artikelnr: 11122414
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 51 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 51 ERIKS Artikelnr: 11122407
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 76 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 76 ERIKS Artikelnr: 11122409
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 102 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 102 ERIKS Artikelnr: 11122410
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 127 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 127 ERIKS Artikelnr: 11122412
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 152 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 152 ERIKS Artikelnr: 11122413
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 95
Materiaal binnenwand: CSM
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)