ProductPage

Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, slijtvaste, licht gekleurde CSM chemicaliën zuig-/persslang 10 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Oude benaming: SIGMA® FS 3330

  • slijtvaste zuig- en persslang voor het transporteren van zuren en logen met vaste bestanddelen door middel van lucht en/of water

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -35 tot 95
Materiaal binnenwand: CSM
Temperatuurbereik °F (°F): van -31 tot 203
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 51 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 51 ERIKS Artikelnr: 11122407
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 102 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=40m, inwendige diameter 102 ERIKS Artikelnr: 11122410
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 127 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 127 ERIKS Artikelnr: 11122412
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 152 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=20m, inwendige diameter 152 ERIKS Artikelnr: 11122413
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 meter
Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=12m, inwendige diameter 203 Rubber slang DELTA-AB 530 CSM, rol=12m, inwendige diameter 203 ERIKS Artikelnr: 11122414
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 meter
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -35 tot 95
Materiaal binnenwand: CSM
Temperatuurbereik °F (°F): van -31 tot 203
Static wire: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)