ProductPage

Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, slijtvaste NBR voedingsmiddelen zuig-/persslang 10 bar

Toepassing

Oude benaming: SIGMA® FS 3340

  • een zuig- en persslang voor het transporteren van vaste en stofachtige levensmiddelen door middel van lucht en/of water, zoals veevoer, silo producten, graan, licht gekleurde plastic granulaten en olie beladen stoffen, etc.

Aanbevolen in : Levensmiddelenindustrie

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=12m, inwendige diameter 203 Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=12m, inwendige diameter 203 ERIKS Artikelnr: 11122419
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 12 meter
Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=40m, inwendige diameter 51 Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=40m, inwendige diameter 51 ERIKS Artikelnr: 11122415
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=40m, inwendige diameter 76 Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=40m, inwendige diameter 76 ERIKS Artikelnr: 11113846
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=40m, inwendige diameter 102 Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=40m, inwendige diameter 102 ERIKS Artikelnr: 11087330
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=20m, inwendige diameter 127 Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=20m, inwendige diameter 127 ERIKS Artikelnr: 11087331
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 meter
Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=20m, inwendige diameter 152 Rubber slang DELTA-AB 540 NBR, rol=20m, inwendige diameter 152 ERIKS Artikelnr: 11122418
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 meter
Maximale werkdruk (bar): 10
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 32
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -35 tot 80
Materiaal binnenwand: NBR
Static wire: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)