ProductPage

Rubber slang Eristarch, NR/SBR slijtvaste persslang 4 bar; volgens ISMA, Ω

Toepassing

  • zeer slijtvaste persslang voor het laden en lossen van silo's en tankwagens
  • uitermate geschikt voor het pneumatisch transport van poeders
  • De Eristarch is een Ohm slang en is daardoor uitstekend geschikt voor toepassingen, waarbij statische elektriciteit kan ontstaan.
  • Dankzij de geleidende slangwand kan de statische lading op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Dit betekent extra veiligheid in uw proces. Wel dient de slang en de installatie te worden geaard.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Maximale werkdruk (bar): 4
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 12
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -30 tot 70
Materiaal binnenwand: NR/SBR
Static wire: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Rubber slang Eristarch, rol=20m, inwendige diameter 100x8 Rubber slang Eristarch, rol=20m, inwendige diameter 100x8 ERIKS Artikelnr: 11261651
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Eristarch, rol=20m, inwendige diameter 125x10 Rubber slang Eristarch, rol=20m, inwendige diameter 125x10 ERIKS Artikelnr: 11261652
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Maximale werkdruk (bar): 4
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 12
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -30 tot 70
Materiaal binnenwand: NR/SBR
Static wire: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)