ProductPage

Rubber slang Eristarch Spiral, NR/SBR slijtvaste zuig-/persslang 4 bar; volgens ISMA, Ω

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer slijtvaste zuig- en persslang voor het laden en lossen van silo's en tankwagens
  • uitermate geschikt voor het pneumatisch transport van poeders
  • De Eristarch is een Ohm slang en is daardoor uitstekend geschikt voor toepassingen, waarbij statische elektriciteit kan ontstaan.
  • Dankzij de geleidende slangwand kan de statische lading op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Dit betekent extra veiligheid in uw proces. Wel dient de slang en de installatie te worden geaard.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 4
Minimum barstdruk (bar): 12
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 70
Materiaal binnenwand: NR/SBR
Temperatuurbereik °F (°F)
Static wire: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Rubber slang Eristarch Spiral, rol=30m, inwendige diameter 100x10,5 Rubber slang Eristarch Spiral, rol=30m, inwendige diameter 100x10,5 ERIKS Artikelnr: 11263962
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Eristarch Spiral, rol=20m, inwendige diameter 125x10 Rubber slang Eristarch Spiral, rol=20m, inwendige diameter 125x10 ERIKS Artikelnr: 11264023
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 meter
Rubber slang Eristarch Spiral, rol=  5m, inwendige diameter 150x10 Rubber slang Eristarch Spiral, rol= 5m, inwendige diameter 150x10 ERIKS Artikelnr: 11194679
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Rubber slang Eristarch Spiral, rol=  5m, inwendige diameter 200x10 Rubber slang Eristarch Spiral, rol= 5m, inwendige diameter 200x10 ERIKS Artikelnr: 11194693
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 4
Minimum barstdruk (bar): 12
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 80
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 70
Materiaal binnenwand: NR/SBR
Temperatuurbereik °F (°F)
Static wire: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)