ProductPage

Rubber slang Multifixx Geel, EPDM lucht en water persslang 20 bar; Ω

Voorraadartikel
Maximale Werkdruk (bar): 20
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C)
Materiaal binnenwand: EPDM
Static wire
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 8x3,5 Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 8x3,5 ERIKS Artikelnr: 11364896
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 10x5 Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 10x5 ERIKS Artikelnr: 11364895
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 13x5 Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 11364894
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=120m, inwendige diameter 16x4 Rubber slang Multifixx Geel, rol=120m, inwendige diameter 16x4 ERIKS Artikelnr: 12099325
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=120m, inwendige diameter 19x5 Rubber slang Multifixx Geel, rol=120m, inwendige diameter 19x5 ERIKS Artikelnr: 12099330
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 25x6 Rubber slang Multifixx Geel, rol=50m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 11364881
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=40m, inwendige diameter 32x6 Rubber slang Multifixx Geel, rol=40m, inwendige diameter 32x6 ERIKS Artikelnr: 11364880
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=40m, inwendige diameter 50x8 Rubber slang Multifixx Geel, rol=40m, inwendige diameter 50x8 ERIKS Artikelnr: 10015887
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Geel, rol=40m, inwendige diameter 75x8 Rubber slang Multifixx Geel, rol=40m, inwendige diameter 75x8 ERIKS Artikelnr: 11547323
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Maximale Werkdruk (bar): 20
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C)
Materiaal binnenwand: EPDM
Static wire
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)