ProductPage

Rubber slang Multifixx Rood, EPDM lucht en water persslang 20 bar; Ω

Toepassing

  • soepele, universele, multipurpose slang voor onder andere lucht en water
  • deze slang behoudt zijn flexibiliteit ook bij lage temperaturen
  • bijzonder geschikt voor persluchtgereedschap

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 20
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -20 tot 70
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Rubber slang Multifixx Rood, rol=120m, inwendige diameter 19x5 Rubber slang Multifixx Rood, rol=120m, inwendige diameter 19x5 ERIKS Artikelnr: 10015894
 
Prijs (Per meter):
€ 13,00
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Multifixx Rood, rol=120m, inwendige diameter 25x6 Rubber slang Multifixx Rood, rol=120m, inwendige diameter 25x6 ERIKS Artikelnr: 10015895
 
Prijs (Per meter):
€ 16,70
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 20
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -20 tot 70
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team