ItemPage
MTR

GOODALL Rubber slang Titon Red, inwendige diameter 13x4.6, rol=120m

Series: Titon

Type: Red

ERIKS Artikelnr: 12676862

Toepassing

Toepassing

  • hoogwaardige multifunctionele slang voor lucht, water en waterige oplossingen
  • de slang is bijzonder geschikt als luchtslang
  • geschikt voor chemische, petrochemische en andere industriële markten, maar ook voor de bouw en landbouw toepassingen
  • gemakkelijk te hanteren, knikbestendig, vormvast en flexibel, zelfs bij lage temperaturen
  • geschikt voor chemische, petrochemische en andere industriële markten, maar ook voor de bouw en landbouw toepassingen
  • binnenwand elektrisch geleidend

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Opties

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maximale Werkdruk (bar) 20
Minimum barstdruk (bar) 80
Min. buigradius (mm) 76
Rollengte (m) 120
Inwendige diameter (mm) 13
Materiaal binnenwand EPDM
Materiaal buitenwand EPDM
Static wire Nee
Wanddikte (mm) 4.6
Type slangkoppeling Klauwkoppeling, Buitendraad, Binnendraad vast
Assemblagemethode CR-EA, CR-GDU
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -40 tot 95