ProductPage

Slangpilaar RVS met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS, Form A; afmeting volgens ISO

Uitvoering

  • Slangpilaar met inwendige zuivelschroefdraad Rd voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met laspuntstuk dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met binnendraad en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11864-1 - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Slangpilaar 13 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 - DN15 Slangpilaar 13 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 - DN15 ERIKS Artikelnr: 13034114
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 13 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 - DN20 Slangpilaar 13 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 - DN20 ERIKS Artikelnr: 13034115
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 - DN25 Slangpilaar 19 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 - DN25 ERIKS Artikelnr: 13034116
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 - DN32 Slangpilaar 25 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 - DN32 ERIKS Artikelnr: 13034117
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 32 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 - DN40 Slangpilaar 32 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 - DN40 ERIKS Artikelnr: 13034118
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 - DN50 Slangpilaar 38 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 - DN50 ERIKS Artikelnr: 13034119
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 - DN65 Slangpilaar 50 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 - DN65 ERIKS Artikelnr: 13034120
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 63 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 - DN80 Slangpilaar 63 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 - DN80 ERIKS Artikelnr: 13034121
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2 - DN100 Slangpilaar 75 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2 - DN100 ERIKS Artikelnr: 13034122
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2 - DN125 Slangpilaar 100 met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2 - DN125 ERIKS Artikelnr: 13034123
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11864-1 - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)