ProductPage

Slangpilaar RVS met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF met O-ring groef, Form A; afmeting volgens ISO

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Slangpilaar met borstflens voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met borstflens dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met borstflens en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: DIN 11864-2 NF - ISO
Uitvoering slangpilaar
Slang inw.diam. (DN)
Norm
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Slangpilaar 63 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 Slangpilaar 63 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 ERIKS Artikelnr: 12948500
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 10 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 Slangpilaar 10 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr: 12948493
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 13 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 Slangpilaar 13 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr: 12948494
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 Slangpilaar 19 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr: 12948495
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 Slangpilaar 25 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 ERIKS Artikelnr: 12948496
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 32 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 Slangpilaar 32 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 ERIKS Artikelnr: 12948497
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 Slangpilaar 38 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 ERIKS Artikelnr: 12948498
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 Slangpilaar 50 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 ERIKS Artikelnr: 12948499
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 Slangpilaar 100 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr: 12948502
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 Slangpilaar 75 met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr: 12948501
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: DIN 11864-2 NF - ISO
Uitvoering slangpilaar
Slang inw.diam. (DN)
Norm
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)