ProductPage

Slangpilaar RVS met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS, Form A; afmeting volgens DIN R2


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Slangpilaar met uitwendige zuivelschroefdraad Rd voor sanitaire en aseptische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met lasdraadstuk dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS, Form A; afmeting volgens DIN R2
Montagewijze
De RVS slangpilaar met buitendraad en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11864-1 BS - DIN/R2
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
excl. btw
Slangpilaar 13 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 Slangpilaar 13 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr: 13034105
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 Slangpilaar 19 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr: 13034106
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 Slangpilaar 25 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr: 13034107
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 32 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 Slangpilaar 32 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr: 13034108
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 Slangpilaar 38 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr: 13034109
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 Slangpilaar 50 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr: 13034110
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 63 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 Slangpilaar 63 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr: 13034111
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 Slangpilaar 75 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr: 13034112
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 Slangpilaar 100 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr: 13034113
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11864-1 BS - DIN/R2
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)