ProductPage

Slangpilaar RVS met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS, Form A; afmeting volgens ISO


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Slangpilaar met uitwendige zuivelschroefdraad Rd voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met lasdraadstuk dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met binnendraad type SHF DIN 11864-1 BS, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met buitendraad en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11864-1 BS - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
excl. btw
Slangpilaar 13 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 - DN20 Slangpilaar 13 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 - DN20 ERIKS Artikelnr: 13034125
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 13 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 - DN15 Slangpilaar 13 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 - DN15 ERIKS Artikelnr: 13034124
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 - DN25 Slangpilaar 19 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 - DN25 ERIKS Artikelnr: 13034126
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 - DN32 Slangpilaar 25 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 - DN32 ERIKS Artikelnr: 13034127
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 32 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 - DN40 Slangpilaar 32 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 - DN40 ERIKS Artikelnr: 13034128
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 - DN50 Slangpilaar 38 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 - DN50 ERIKS Artikelnr: 13034129
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 - DN65 Slangpilaar 50 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 - DN65 ERIKS Artikelnr: 13034130
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 63 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 - DN80 Slangpilaar 63 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 - DN80 ERIKS Artikelnr: 13034131
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2 - DN100 Slangpilaar 75 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2 - DN100 ERIKS Artikelnr: 13034132
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2 - DN125 Slangpilaar 100 met buitendraad type SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2 - DN125 ERIKS Artikelnr: 13034133
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11864-1 BS - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)