ProductPage

Slangpilaar RVS met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF, Form A; afmeting volgens ISO


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Slangpilaar met flens + groef voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met flens + groef dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met flens + groef en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: DIN 11864-2 BF - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Slangpilaar 10 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 Slangpilaar 10 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr: 12948483
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 13 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 Slangpilaar 13 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr: 12948484
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 Slangpilaar 19 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr: 12948485
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 Slangpilaar 25 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 ERIKS Artikelnr: 12948486
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 32 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 Slangpilaar 32 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 ERIKS Artikelnr: 12948487
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 Slangpilaar 38 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 ERIKS Artikelnr: 12948488
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 Slangpilaar 50 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 ERIKS Artikelnr: 12948489
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 63 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 Slangpilaar 63 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 ERIKS Artikelnr: 12948490
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 Slangpilaar 75 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr: 12948491
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 Slangpilaar 100 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr: 12948492
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: DIN 11864-2 BF - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-2
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)