ProductPage

Slangpilaar RVS met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A; afmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Uitvoering

  • Slangpilaar met Tri-clamp + borst voor sanitaire en aseptische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met Tri-clamp dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk*
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • Slangpilaar: RVS AISI 316
  • Klem: RVS AISI 304
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A; afmeting volgens ASME BPE/ Imperial
Montagewijze
De RVS slangpilaar met Tri-clamp en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
*) De maximaal toelaatbare werkdruk van het slangsamenstel is afhankelijk van het gekozen slangtype, klemverbinding en koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Triclamp
Type slangkoppeling: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Type aansluiting: DIN 11864-3 NKS - ASME/IMP
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Slangpilaar 13 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - 1/2" Slangpilaar 13 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - 1/2" ERIKS Artikelnr: 13034188
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - 3/4" Slangpilaar 19 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - 3/4" ERIKS Artikelnr: 13034189
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - 1" Slangpilaar 25 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - 1" ERIKS Artikelnr: 13034190
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - 1.1/2" Slangpilaar 38 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13034191
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - 2" Slangpilaar 50 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - 2" ERIKS Artikelnr: 13034192
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 63 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - 2.1/2" Slangpilaar 63 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13034193
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - 3" Slangpilaar 75 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - 3" ERIKS Artikelnr: 13034194
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - 4" Slangpilaar 100 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - 4" ERIKS Artikelnr: 13034195
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Triclamp
Type slangkoppeling: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Type aansluiting: DIN 11864-3 NKS - ASME/IMP
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)