ProductPage

Slangpilaar RVS met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A; afmeting volgens ISO

Uitvoering

  • Slangpilaar met Tri-clamp + groef voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met Tri-clamp dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk*
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • Slangpilaar: RVS AISI 316
  • Klem: RVS AISI 304
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met Tri-clamp en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
*) De maximaal toelaatbare werkdruk van het slangsamenstel is afhankelijk van het gekozen slangtype, klemverbinding en koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Triclamp
Type slangkoppeling: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Type aansluiting: DIN 11864-3 BKS - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Slangpilaar 13 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 Slangpilaar 13 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr: 13034178
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 13 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 Slangpilaar 13 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr: 13034179
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 Slangpilaar 19 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr: 13034180
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 Slangpilaar 25 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 ERIKS Artikelnr: 13034181
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 32 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 Slangpilaar 32 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 ERIKS Artikelnr: 13034182
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 Slangpilaar 38 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 ERIKS Artikelnr: 13034183
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 Slangpilaar 50 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 ERIKS Artikelnr: 13034184
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 63 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 Slangpilaar 63 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 ERIKS Artikelnr: 13034185
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2 Slangpilaar 75 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2 ERIKS Artikelnr: 13034186
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2 Slangpilaar 100 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2 ERIKS Artikelnr: 13034187
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Triclamp
Type slangkoppeling: Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Type aansluiting: DIN 11864-3 BKS - ISO
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)