ProductPage

Flenskoppeling met vast flens SHFF staal of RVS, licht gekarteld voor klemschaalmontage EN14420-3, flens geboord volgens ANSI

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Flenskoppeling met slangpilaar, montage met klemschaal of pershuls. Type SHFF = koppeling met vaste flens.

Voorraadartikel
Materiaal
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: ANSI 150
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Flenskoppeling SHFF 13 RVS ASA 150 1/2", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 13 RVS ASA 150 1/2", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609009
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 19 RVS ASA 150 3/4", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 19 RVS ASA 150 3/4", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609010
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 25 RVS ASA 150 1", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 25 RVS ASA 150 1", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609011
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 32 RVS ASA 150 1.1/4", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 32 RVS ASA 150 1.1/4", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609012
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 38 RVS ASA 150 1.1/2", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 38 RVS ASA 150 1.1/2", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609013
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 50 RVS ASA 150 2", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 50 RVS ASA 150 2", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609014
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 75 RVS ASA 150 3", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 75 RVS ASA 150 3", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609016
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 125 RVS ASA 150 5", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 125 RVS ASA 150 5", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609018
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 150 RVS ASA 150 6", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 150 RVS ASA 150 6", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12609019
 
Log in om prijzen te zien
Flenskoppeling SHFF 13 ST ASA 150 1/2", EN14420, met vaste flens Flenskoppeling SHFF 13 ST ASA 150 1/2", EN14420, met vaste flens ERIKS Artikelnr: 12608998
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting: ANSI 150
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm
Filters wissen (16 van 16 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende