ProductPage

Klemschaalkoppeling voor stoom in messing type SHF-HP/EN - 2-delig vlakdichtend EN14423 - binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Messing
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend
Type aansluiting: BSP vlakdichtend
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Koppeling SHF-HP/EN 13 messing binnendraad BSPP 1/2",vlg. EN14423 Koppeling SHF-HP/EN 13 messing binnendraad BSPP 1/2",vlg. EN14423 ERIKS Artikelnr: 10070419
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF-HP/EN 19 messing binnendraad BSPP 3/4", vlg. EN14423 Koppeling SHF-HP/EN 19 messing binnendraad BSPP 3/4", vlg. EN14423 ERIKS Artikelnr: 11472398
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF-HP/EN 25 messing binnendraad BSPP 1", vlg. EN14423 Koppeling SHF-HP/EN 25 messing binnendraad BSPP 1", vlg. EN14423 ERIKS Artikelnr: 10070431
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF-HP/EN 32 messing binnendraad BSPP 1.1/4", vlg. EN14423 Koppeling SHF-HP/EN 32 messing binnendraad BSPP 1.1/4", vlg. EN14423 ERIKS Artikelnr: 10070437
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF-HP/EN 38 messing binnendraad BSPP 1.1/2", vlg. EN14423 Koppeling SHF-HP/EN 38 messing binnendraad BSPP 1.1/2", vlg. EN14423 ERIKS Artikelnr: 10070440
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling SHF-HP/EN 50 messing binnendraad BSPP 2", vlg. EN14423 Koppeling SHF-HP/EN 50 messing binnendraad BSPP 2", vlg. EN14423 ERIKS Artikelnr: 10070443
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Messing
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend
Type aansluiting: BSP vlakdichtend
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)