ProductPage

BRAUNWARTH Slanghaspel maximum bedrijfsdruk 350 BAR met slang

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Automatische slanghaspel met terugtrekveer voor olie, water, perslucht, met slang

•     Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht, diesel enz.
•     Voor slangen van 10–30 m
Met terugrekveer van verenstaal.
•     Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
•    Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers.
•    Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor hogedruk – water tot 150 °C = 350 bar.



•    Technische specificaties
Voor water onder hoge druk: tot 350 bar.
Temperatuurbestendig: tot 90 °C.
Aansluiting aanvoer: G 1/2" int.
Slangaansluiting: G 3/8" ext.
Voor slang NW: 8–10.
Slang: NW 8, zwart, slijtvast, beide kanten 3/8" wartel compleet
met knikbeveiliging en slangbuffer. Water onder hoge druk: tot 150 °C.
Bedrijfsdruk: 210 bar.

Materiaal: Kunststof
Max. werkdruk in Bar (bar): 350
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 9,25
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Slanghaspel met  10 m slang 350 bar BRAUNWARTH Slanghaspel met 10 m slang 350 bar ERIKS Artikelnr: 12962911

Catalogusartikelnr 1: 3061.5360

 
Prijs (Per stuk):
€ 958,00
Slanghaspel met  20 m slang 350 bar BRAUNWARTH Slanghaspel met 20 m slang 350 bar ERIKS Artikelnr: 12962912

Catalogusartikelnr 1: 3061.5361

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.210,00
Slanghaspel met  30 m slang 350 bar BRAUNWARTH Slanghaspel met 30 m slang 350 bar ERIKS Artikelnr: 12962913

Catalogusartikelnr 1: 3061.5362

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.445,00
Materiaal: Kunststof
Max. werkdruk in Bar (bar): 350
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 9,25
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)