ProductPage

RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Koud- en warmwater, olie, lucht, gassen en corrosieve media.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Laag gewicht.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN6/40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN15 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813011
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN20 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813012
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN25 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813013
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN32 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN32 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813014
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN40 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813015
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN50 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813016
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN65 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 12467313
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN80 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813018
 
Log in om prijzen te zien
Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN6/40 RITAG Inklem terugslagklep Type: 2644 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Schotel Met veer PN40 Wafer type DN100 Druktrap flens: PN6/40 ERIKS Artikelnr: 11813019
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN40
Druktrap flens: PN6/40
Inbouwlengte (mm)
Klepvorm: Schotel
Afdichting: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)

Gerelateerd

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met schotelklep en veer, drukklasse PN40.