De correcte manier om slangen te monteren
De juiste montage van een slang is essentieel in het garanderen van een uitstekende slang prestatie.
Het monteren van een slang lijkt simpel maar wanneer een slang verkeerd geïnstalleerd wordt, verkort dit de levensduur van de slang aanzienlijk.
ERIKS is uiterst kritisch in onze selectie van slangen waardoor u van uitstekende kwaliteit verzekerd bent.
Toch blijft het juiste onderhoud, opslag en hantering van uw slangen de belangrijkste factoren om de levensduur van de slang maximaal te vergroten.
Door onderstaande voorschriften te volgen vergroot u de stand tijd van de slang.
Voordat u de slang monteert
- Controleer de slang op schade. Gebruik de slang niet als deze tekenen van schade vertoont! Een aantal voorbeelden van schade zijn: scheuren of insnijdingen in de buitenwand, een knik in of verplettering van de slang. Deze beschadigingen kunnen de levensduur en drukklasse verminderen.
- • Controleer of u de juiste slang heeft geselecteerd door te kijken naar het materiaal, druk, chemische compatibiliteit, temperatuur en of de slang geschikt is voor de omgeving waarin hij gebruikt wordt. Twijfelt u bij een van deze gegevens? Raadpleeg een van de specialisten van de slangenafdeling.
- Controleer of uw slang de juiste lengte heeft voor uw toepassing. Buig de slang niet onnodig maar neem een langere slang.
Knopen en knikken (Afbeelding 1 + 2):
Beweging van een slang moet worden beperkt tot één 'richting' ('één vlak') om knikken te minimaliseren.
Zorg er daarom voor dat de slang alleen kan buigen van links naar rechts, van boven naar beneden, etc. Let op: de flex richting moet hetzelfde zijn als de buigrichting.
Buitensporige bewegingen zullen leiden tot schade. Door de slang op de juiste wijze op en af te rollen blijft schade tot een minimum beperkt.
Knikken vlak achter de koppelingen (Afbeelding 3)
Scherpe bochten zullen de levensduur van de slang ernstig verkorten. Een te korte slanglengte verkort niet alleen de levensduur, maar levert ook gevaarlijke situaties op. Om dit probleem te voorkomen, neemt u een slang lengte van 3 tot 5 keer de nominale diameter. Hierdoor ontstaan er geen knikken in de slang.

Assortiment van industriële slangen
Ontdek het assortiment van industriële slangen op de ERIKS webshop en vind het juiste product voor uw toepassing.
Bekijk het assortiment
Te sterke buiging (Afbeelding 4, 5 + 6)
Vermijd sterke buigingen van de slang.
Buitensporige buigingen kunnen leiden tot kinken in de slang en zullen daardoor de montage of het materiaal van de slang overbelasten.
Dit kan leiden tot schade en uiteindelijk zelfs het falen van de slang.
Zorg ervoor dat de slangen lang genoeg zijn en zo gemonteerd zijn dat voorkomen wordt dat de slang de minimale buigradius overschrijdt.
Als slangen van verschillende binnendiameters samen gemonteerd zijn, zal de grootste binnendiameter slang bepalen welke minimale buigradius wordt aangehouden.
Als buitensporige buigingen niet vermeden kunnen worden, kunt u een elleboog of bocht installeren.
Deze zijn ontworpen om (scherpe) buigrichtingen te kunnen accommoderen.

45° knie monteren (Image 7)
Om ervoor te zorgen dat een slang samenstelling niet buitensporig buigt direct na de koppeling, is het raadzaam om een elleboog, bocht of een anti-knik slang te monteren zodat de buigradius niet wordt overtroffen.
Knikken - slangzadel (Afbeelding 8)
Een slangzadel verlengt niet alleen de levensduur van een slang, maar voorkomt ook dat de slang knikt of op een andere manier beschadigd raakt.
Axiale belasting - bochtstukken (Afbeelding 9)
Breid de slang niet axiaal uit - gebruik in plaats daarvan bochtstukken en een U-vorm slang.
Torsie - connectors (Afbeelding 10)
Wanneer u een slang monteert, zorg ervoor dat de connectors en flexen plaatsvindt op één lijn om torsie te vermijden.
Torsie - beweging (Afbeelding 11)
De slang en de bewegingsrichting moeten op één lijn zitten om torsie te vermijden.
Doorzakken (Afbeelding 12)
Wanneer u een slang installeert in een horizontale loop, dient u de armen te ondersteunen om doorzakken en onnodig scherpe buigingen te voorkomen.

Hoe meet ik de lengte van de slang?
De lengte van een slang is gebaseerd op een aantal specificaties.
De lengte waarop u de slang moet afsnijden wordt berekend door de afsnij-factor af te trekken van het geheel.
(Dit is de afstand van het uiteinde van de klemring of kraag tot het einde van de koppeling of een intern afdichtingsvlak).
Let in de afbeelding hieronder vooral op dimensie "C".
Als u de totale lengte van de montage weet, haal hier dan de "C" dimensie van elke koppeling vanaf zodat u weet waar u de slang moet afsnijden.
Hieronder vindt u een infographic over hoe u de paramaters van een slang correct meet.

Dit is de totale lengte van een slang, let vooral op koppelingen die in dit voorbeeld al gemonteerd zijn aan de slang.

Deze afbeelding illustreert een slang met koppelingen. Let wel op dat u alleen de uiteindes van deze connectors ("C") behoort te meten, zoals beschreven in de eerste afbeelding.

Dit zijn een aantal typische koppelingen (Buitendraad, binnendraad, wartelende binnendraad). Meet hier enkel van de klemring tot aan het einde van de koppeling. Dit is geïllustreerd door de "C".