ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

MTR

ARMAFLEX Isolatieslang AF/ARMAFLEX AF1-12

ERIKS Artikelnr: 10041633

Fabrikant onderdeelnummer: AF-1-012

 
Verpakking per 2

Isolatieslang van Armaflex AF in gesloten cel schuimrubber om condensatie van leidingen, luchtkanalen en andere buizen te voorkomen. Top kwaliteit, zwart, komt instandaard breedte van 2m. Zelfdovend volgens DIN 4102-B2. Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 ° C: 0,036 W / (mK) .temp. -40 ° C tot + 105 ° C. De niet-standaard afmetingen zijn alleen involle dozen verkrijgbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Elastomeerschuim
Inwendige diameter (mm) 13
Dikte (mm) 7.5
Buitendiameter buis (mm) 12
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 110
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0.033
Brandklasse B-s3-d0