ProductPage

KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Uitvoering: Isolatieschaal
Materiaal: PE
Geschikt voor type: 2429KB
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN15 KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN15 ERIKS Artikelnr: 13463260
 
Log in om prijzen te zien
Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN25 KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN25 ERIKS Artikelnr: 13463265
 
Log in om prijzen te zien
Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN40 KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN40 ERIKS Artikelnr: 13463263
 
Log in om prijzen te zien
Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN50 KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 26 Type: 2429X PE Geschikt voor type: 2429KB DN50 ERIKS Artikelnr: 13463264
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: Isolatieschaal
Materiaal: PE
Geschikt voor type: 2429KB
Geschikt voor doorlaat
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)

Gerelateerd

Toepassingsgebied
  • Voor hydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden
  • Inclusief wijzerthermometer.
  • Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
  • Afsluitbaar (zonder verandering voorinstelling).
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper MULTI-FIX-PLUS.
  • Optioneel: vul-aftapkraan ¼” (DN15-50) slangaansluiting ¾”, PT 1000, monsterafnamekraan.
  • D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.
  • Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.