ItemPage
PCE

RHODES Kijk/controletoestel fig. 1681 brons/natronkalk rotor 3/4"BSPP

ERIKS Artikelnr: 10057862

Econosto Artikelnr: 732765

Fabrikant onderdeelnummer: 10057862

Toepassingsgebied

  • Vloeistoffen.

Bijzonderheden

  • Geschikt voor zowel horizontale als verticale stroming.
  • Stroming zichtbaar middels inwendig schoepenrad.
  • Optioneel:
    • Roestvaststalen behuizing,
    • Binnendraad NPT,
    • Uitvoering met bal.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal huis Brons
Kwaliteitsklasse CB419K
Nom. binnendiameter 3/4" (20)
Aansluitingen Binnendraad (BSPP)
Druktrap flens PN 16
Druktrap artikel PN 7
Stromingsindicatie Ja
Soort stromingsindicatie Rotor
Doorkijkmodel Nee
Figuur number ERIKS groep 1681
Materiaal afdichting NBR
Materiaal deksel Messing
Materiaal glas Natronkalk
Hoogte (mm) 54
Inbouwlengte (mm) 83
Max. druk bij 20 °C (bar) 7
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) 100

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Safety datasheet Download  (PDF)