ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C Elektrisch bediend Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Druktrap flens
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577512
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577701
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577521
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577710
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577702
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577513
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577522
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577711
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577703
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3733EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 13577514
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Druktrap flens
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende