ProductPage
PCE

HUVEMA Kolomboormachine HU 32-4 Topline - 400V

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Degelijk uitgevoerde kolomboormachine uit de Topline-lijn. Comfortabeler in gebruik, voor veelvuldig gebruik. Spindelbeschermkap van hoogwaardig lexaan, volgens laatste richtlijnen, met onderbrekingsschakelaar. Separate noodstop op direct zichtbare plaats. Voorzien van koeltafel, softgrips, instelbare diepte-aanslag en met snelspanboorkop. Thermisch beveiligd.

Eigenschappen:
inclusief boorstift en snelspanboorkop 16 mm
instelbare gegraveerde nonius
automatische afslag bij openen kap
diepte-aanslag
elektrische beveiliging bij openen v-snaarkap
geluidsarme motor
tafelhoogte instelbaar
ergonomische handgrepen
2-stappenmotor
CE-beschermkap volgens laatste richtlijnen
inclusief veiligheidsbril en gehoorbescherming (CE)

Opmerking:
- 400V