Voorraadartikel
Voorraadartikel (53)
Voorraadartikel
Materiaal: PMMA, geëxtrudeerd
Materiaal: PMMA, geëxtrudeerd
Uitwendige diameter (mm)
5 (1)
6 (1)
6.5 (1)
7 (1)
8 (1)
10 (3)
12 (3)
13 (2)
14 (1)
15 (3)
16 (1)
20 (3)
25 (2)
30 (4)
32 (1)
38 (1)
40 (3)
50 (4)
60 (4)
70 (3)
80 (3)
90 (3)
100 (3)
110 (2)
120 (2)
133 (2)
150 (4)
160 (1)
180 (1)
200 (3)
250 (2)
Uitwendige diameter (mm)
Inwendige diameter (mm)
3 (1)
3.5 (1)
4 (3)
5 (1)
6 (2)
7 (1)
8 (1)
9 (1)
10 (4)
11 (1)
12 (1)
13 (1)
14 (1)
16 (1)
18 (1)
19 (1)
20 (1)
21 (1)
22 (1)
24 (1)
26 (2)
30 (1)
32 (2)
34 (1)
40 (1)
42 (1)
44 (1)
46 (1)
50 (1)
52 (1)
54 (1)
56 (1)
60 (1)
62 (1)
64 (1)
70 (1)
72 (1)
74 (1)
80 (1)
82 (1)
84 (1)
90 (1)
92 (1)
94 (1)
100 (1)
104 (1)
110 (1)
114 (1)
123 (1)
127 (1)
140 (1)
142 (1)
144 (2)
150 (1)
172 (1)
190 (1)
192 (1)
194 (1)
240 (1)
244 (1)
Inwendige diameter (mm)
Kleur
Helder (68)
Opaal (1)
Kleur
Lengte (mm): 2000
Lengte (mm): 2000