ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

Materiaal: PVC
Handelsnaam: Epradur
Dikte (mm)
Breedte (mm): 1000
Lengte (mm): 2000
Kleur: Grijs
Lichttransmissie: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaat Epradur X-B 7011 2000x1000x10 EPRADUR Plaat Epradur X-B 7011 2000x1000x10 ERIKS Artikelnr: 12216065
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur X-B 7011 2000x1000x15 EPRADUR Plaat Epradur X-B 7011 2000x1000x15 ERIKS Artikelnr: 12216067
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: PVC
Handelsnaam: Epradur
Dikte (mm)
Breedte (mm): 1000
Lengte (mm): 2000
Kleur: Grijs
Lichttransmissie: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)