ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

MTR

FESTO Kunststofslang PUN-10X1,5-BL 159668

Series: PUN

ERIKS Artikelnr: 23212660

Fabrikant onderdeelnummer: 159668

Prijs (Per meter):
€ 2,45
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal slang TPE-U(PU)
Inwendige diameter (mm) 7
Wanddikte (mm) 1.5
Uitwendige diameter (mm) 10
Max. werkdruk bij 20 grC (bar) 10
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C) van -35 tot 60
Rollengte (m) 50
Kleur Blauw
Min. buigradius (mm) 28
Hardheid D 52 +/-3
Gewicht per meter (g) 48.9

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Web Data Sheet   
Item URL default CAD link