ItemPage
PCE

FAG Eenrijig groefkogellager niet afgedicht 16003-A-C3

Type: 16003

ERIKS Artikelnr: 12623987

EAN: 4012802335422

Fabrikant onderdeelnummer: 16003-A-C3

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,88
Log in om uw condities te zien

Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Eenrijig
Binnendiameter (mm) 17
Buitendiameter (mm) 35
Breedte (mm) 8
Materiaal Staal
Afdichting Open
Lagerspeling C3
Kooi Staal
Loopnauwkeurigheid Standaard
Vetvulling Standaard
Uitvoering groef Nee