ItemPage
PCE

FAG Eenrijig groefkogellager niet afgedicht 16004-A-C3

Type: 16004

ERIKS Artikelnr: 11831763

EAN: 4012802335651

Fabrikant onderdeelnummer: 16004-A-C3

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,68
Log in om uw condities te zien

Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Eenrijig
Binnendiameter (mm) 20
Buitendiameter (mm) 42
Breedte (mm) 8
Materiaal Staal
Afdichting Open
Lagerspeling C3
Kooi Staal
Loopnauwkeurigheid Standaard
Vetvulling Standaard
Uitvoering groef Nee