ItemPage
PCE

FAG Eenrijig groefkogellager niet afgedicht 16005-A

Type: 16005

ERIKS Artikelnr: 11667485

EAN: 4012802334333

Fabrikant onderdeelnummer: 16005-A

 
Prijs (Per stuk):
€ 9,59
Log in om uw condities te zien

Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Eenrijig
Binnendiameter (mm) 25
Buitendiameter (mm) 47
Breedte (mm) 8
Materiaal Staal
Afdichting Open
Lagerspeling CN (normaal)
Kooi Staal
Loopnauwkeurigheid Standaard
Vetvulling Standaard
Uitvoering groef Nee