ProductPage

NSK Eenrijig groefkogellager Staal Open

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default Download   URL
Productoverzicht

Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.

Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm): 10
Buitendiameter (mm): 26
Breedte (mm): 8
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Eenrijig groefkogellager Staal Open 6000 NSK Eenrijig groefkogellager Staal Open 6000 ERIKS Artikelnr: 13012414
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm): 10
Buitendiameter (mm): 26
Breedte (mm): 8
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)