ItemPage
PCE

EZO Miniatuurkogellager niet afgedicht 608

Type: 608

ERIKS Artikelnr: 11667354

Fabrikant onderdeelnummer: 608

Op voorraad
Prijs (Per stuk):
€ 6,80
Log in om uw condities te zien

Prijs informatie

Hoeveelheid (stuk) Prijs (Per stuk) Uw voordeel
1 € 6,800 0 %
50 € 6,005 11.69 %
100 € 5,205 23.46 %
200 € 4,405 35.22 %
500 € 3,990 41.32 %
1000 € 4,180 38.53 %

Miniatuurkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Eenrijig
Binnendiameter (mm) 8
Buitendiameter (mm) 22
Breedte (mm) 7
Materiaal Staal
Afdichting Open
Lagerspeling CN (normaal)
Kooi Staal
Loopnauwkeurigheid Standaard
Vetvulling Standaard
Uitvoering groef Nee
Met flens Nee
Dynamisch draaggetal (kN) 3.293
Statisch draaggetal (kN) 1.379

Vervangend product

Miniatuurkogellager niet afgedicht 608 FAG Miniatuurkogellager niet afgedicht 608
ERIKS Artikel # 23525796