ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

RHP Miniatuurkogellager niet afgedicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniatuurkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.

Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Uitvoering groef: Nee
Met flens: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Miniatuurkogellager niet afgedicht 623 RHP Miniatuurkogellager niet afgedicht 623 ERIKS Artikelnr: 13006660
 
Prijs (Per stuk):
€ 5,02
Miniatuurkogellager niet afgedicht 618/6 RHP Miniatuurkogellager niet afgedicht 618/6 ERIKS Artikelnr: 13006061
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,73
Miniatuurkogellager niet afgedicht 618/8 RHP Miniatuurkogellager niet afgedicht 618/8 ERIKS Artikelnr: 13006063
 
Prijs (Per stuk):
€ 11,17
Uitvoering: Eenrijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Lagerspeling: CN (normaal)
Kooi: Staal
Loopnauwkeurigheid: Standaard
Vetvulling: Standaard
Uitvoering groef: Nee
Met flens: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)