ProductPage

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Serie: 54

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default Download   URL
Productoverzicht

Hoekcontactkogellagers hebben loopbanen in de binnen- en buitenringen die ten opzichte van elkaar in de richting van de hartlijn van het lager verschoven liggen. Dit betekent dat zij met name geschikt voor gecombineerde belastingen, dat wil zeggen gelijk optredende radiale en axiale belastingen. Het axiaal draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in de radiale vlakte verbindt (waarlangs de belasting wordt overgebracht van de ene naar de andere loopbaan) en de lijn die loodrecht op de hartlijn van het lager staat. Hoekcontactkogellagers worden geproduceerd in een groot aantal verschillende uitvoeringen en afmetingen. De meest gebruikte ontwerpen zijn:

- eenrijige (gepaarde) hoekcontactkogellagers
- tweerijige hoekcontactkogellagers
- vierpuntslager

Tweerijige hoekcontactkogellager
Tweerijige hoekcontactkogellagers bezitten massieve binnen- en buitenringen met daartussen de kogels in een kooi van polyamide, messing of plaatstaal. De lagers komen in ontwerp overeen met twee eenrijige hoekcontactkogellagers, maar nemen minder axiale ruimte in. Zij zijn geschikt voor zowel radiale belastingen als axiale belastingen die in beide richtingen optreden. Zij zorgen voor stijve lageropstellingen en kunnen momentbelastingen opnemen. Deze tweerijige lagers zijn leverbaar in een standaard open en afgedichte uitvoering.
Tweerijige hoekcontactkogellagers van de series 32 en 33 serie hebben een contacthoek van 30°, een geoptimaliseerde inwendige geometrie en hebben geen vulopeningen. Dat heeft de volgende voordelen: universele toepasbaarheid, hoog radiaal en axiaal draagvermogen in beide richtingen en een geruisarme loop. Afgedichte lagers worden voor de gehele levensduur gesmeerd en zijn onderhoudsvrij.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Uitvoering: Tweerijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Contacthoek (°): 25
Kooi: Staal
Met afdichting: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5408 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5408 A ERIKS Artikelnr: 23757492
 
Prijs (Per stuk):
€ 528,17
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5409 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5409 A ERIKS Artikelnr: 23757493
 
Prijs (Per stuk):
€ 638,76
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5410 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5410 A ERIKS Artikelnr: 23223564
 
Prijs (Per stuk):
€ 726,64
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5411 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5411 A ERIKS Artikelnr: 23757495
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.219,50
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5412 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5412 A ERIKS Artikelnr: 23757496
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.120,28
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5413 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5413 A ERIKS Artikelnr: 13529695
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.343,10
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5414 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5414 A ERIKS Artikelnr: 23757497
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.596,86
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5415 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5415 A ERIKS Artikelnr: 13529696
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.863,00
Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5416 A SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Kooi: Staal 5416 A ERIKS Artikelnr: 13529697
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.106,42
Uitvoering: Tweerijig
Binnendiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Breedte (mm)
Contacthoek (°): 25
Kooi: Staal
Met afdichting: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)