CategoryPage

Kogellagers zelfinstellend (13 resultaten bevatten 802 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels en een gemeenschappelijke groef in de buitenring. Gezien het zelfinstellende vermogen van het lager is dit lagertype ongevoelig voor hellingfouten van de as ten opzichte van de behuizing. Het is met name geschikt voor toepassingen waar aanzienlijke as verlegging of foutieve uitlijning te verwachten is. Tevens heeft dit soort lagers de laagste wrijving van de wentellagers, waardoor deze ook koeler blijft bij hoge snelheden. Zelfinstellende kogellagers met een uitgebreide binnenring zijn ontworpen voor minder veeleisende toepassingen. Dankzij de speciale boring tolerantie is montage en demontage eenvoudig.


Zelfinstellende kogellagers met een verlengde binnenring bevinden zich axiaal op de as door middel van een pin of gesteunde schroef in een sleuf aan één zijde van de binnenring en voorkomt ook dat de binnenring op de as draait. Wanneer twee zelfinstellende kogellagers met een uitgebreide binnenring worden gebruikt om een as te ondersteunen, moeten ze zo worden geplaatst dat de groeven van de binnenring naar elkaar toe staan of aan het buitenste punt van de lagers. Indien dit niet het geval is, zit de as axiaal in één richting. Toepasbaar in situaties waar een lichte radiale / axiale combinatie- belasting optreedt, samen met een wat hoger toerental. Breed in de algehele industrie toepasbaar.