ItemPage
PCE

SKF Naaldhuls tweezijdig afgedicht HK 2520.2RS

Serie: HK..2RS

ERIKS Artikelnr: 23765709

Fabrikant onderdeelnummer: HK 2520.2RS

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,53
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 5

Naaldhulzen en Naaldbussen zijn lagers bestaande uit dunwandige buitenringen van getrokken plaatmateriaal en naaldkransen. Er bestaan ook volnaaldige naaldhulzen. De meeste uitvoeringen zijn enkelrijig. De dunwandige buitenring maakt het mogelijk dat bijzonder compacte lageringen kunnen worden gerealiseerd, mits de asloopbaan gehard en geslepen wordt uitgevoerd. Deze lagers hebben een groot draagvermogen, zijn geschikt voor hoge toerentallen en zijn bijzonder montagevriendelijk. Naaldbussen (BK-serie) zijn aan een kant gesloten. Vandaar dat ze goed geschikt zijn voor het afsluiten van lagerposities op asuiteinden. Dit biedt bescherming tegen ongevallen bij draaiende assen en beschermt het lager tegen vuil en vocht.Naaldhulzen (HK-serie) zijn aan beide kanten open en worden met naaldkransen of volle naalden geleverd. Bij lagers met naaldkransen zijn ten opzichte van uitvoeringen met volle naalden hogere toerentallen mogelijk.Naaldhulzen en naaldbussen zijn zowel open als afgedicht leverbaar. De lipafdichtingen beschermen tegen vuil, spatwater en het verlies van smeermiddel onder normale bedrijfsomstandigheden.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Binnendiameter (mm) 25
Breedte (mm) 20
Buitendiameter (mm) 32
Met afdichting Ja

Product documentatie

Document Soort bestand
Item URL default Productcatalog SKF - HK 2520.2RS   URL
Product URL default Download   URL