ItemPage
PCE

SKF Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring afgedicht RNA 4907.2RS

ERIKS Artikelnr: 23769404

Fabrikant onderdeelnummer: RNA 4907.2RS

 
Prijs (Per stuk):
€ 51,75
Log in om uw condities te zien

Bij naaldlagers met spoorkragen vormen de massieve buitenring en de naaldkrans een zelfborgende eenheid. Dit type lager is bijzonder geschikt voor hoge belastingen en voor constructies met beperkte radiale inbouwruimte. De lagers zijn verkrijgbaar met en zonder binnenring en zijn zowel open als ook afgedicht leverbaar. Naaldlagers zonder binnenring zijn de beste oplossing voor lagerconstructies waarbij de as kan worden gehard en geslepen. Naaldlagers met binnenring worden gebruikt voor gevallen waarbij de as niet als aanloopvlak kan fungeren.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Binnendiameter (mm) 42
Buitendiameter (mm) 55
Breedte (mm) 20
Met afdichting Ja

Product documentatie

Document Soort bestand
Item URL default Productcatalog SKF - RNA 4907.2RS   URL
Product URL default Download   URL

Alternatieve producten