ItemPage
PCE

FORMAT Industrie-vetspuit zwart M10x1

ERIKS Artikelnr: 12713224

Catalogusartikelnr 1: 3011.1257

Catalogusartikelnr. 2: 95430500

EAN: 4317784540292

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784540292

 
Prijs (Per stuk):
€ 29,13
Log in om uw condities te zien

Hefboom-vetspuit

Uitvoering: DIN 1283. Van staal, gelakt, zware uitvoering. Wanddikte 1 mm. Spuitkop van zinkpersgietwerk. Vetdoorvoer bij elke openingshoek van de hendel. De spuit kan in onderdelen uit elkaar worden genomen en is daarom probleemloos te reinigen. Te vullen met los vet, 400 g-vetpatronen volgens DIN 1284 of vetvulapparaat (bestelnr. 9582). Aansluitschroefdraad M10x1. Levering incl. gepantserde slang 11x300 mm, vulnippel M10x1 en mondstuk, 4 BA, M10x1.

Opmerking: universeel vet eveneens verkrijgbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Maat draadaansluiting (metrisch) M 10x1
Hoogte (mm) 66
Inhoud (l) 0.5
Breedte (mm) 140
Lengte (mm) 395