ItemPage
PCE

SPEEDGLAS Speedglas 100 Laskap zwart met lasfilter 100V - ADF kleur 8-12

Serie: 100

ERIKS Artikelnr: 11965537

Catalogusartikelnr 1: PPE0100054

Catalogusartikelnr. 2: W01A-50024

Fabrikant onderdeelnummer: 751120

 
Prijs (Per stuk):
€ 172,15
Log in om uw condities te zien

Speedglas lashelm 100 (zwart), met lasfilter 100V. Variabele tint 8-12 (44 x 93 mm).

De Speedglas lashelm 100 met variabel getint, automatisch donkerkleurend lasfilter.
Variabele donkere tint 8-12 (100-V).
Meest aanbevolen voor MMA, MIG/MAG en TIG-lassen (>20 A) en slijpen.
Kan worden vergrendeld in de lichte tint, bijv. tijdens slijpen.
Vertragingsfunctie om openingstijd van donker naar licht in te stellen.
Drie gevoeligheidsniveaus.
Hoofdsteun met soepele vergrendeling voor precieze bevestiging.
Compatibel met de meeste 3M™ Wegwerpbare ademhalingsbescherming tegen lasdeeltjes.

Specificaties:

Aanbevolen toepassing: Metaalverwerking
Aantal sensoren: 2
ADF (Automatic Darkering Filter) Donkerkleuren: Kleur 8-12 (variabel)
Cartridge of Filter Inbegrepen: Nvt.
Dark Shades: Shades 8-12
Eigenschappen: Oog- en gezichtsbescherming
Headgear Type: Lashelm
Inclusief veiligheidshelm: Nee
Keurmerken/normeringen: EN 379, EN166:BT, EN175:B
Kleur: Zwart
Lasfilter type: Auto Darkening Filter 100V
Lasmethodes: Slijpen
Levensduur batterij: ADF, tot 1500 uur
Lichtstand: Shade 3
Productcode: 751120
Productseries: Speedglas 100
Producttype: Auto-Darkening Filter
Schakeltijd (licht-donker): 40-250 ms, 0.1 ms @ 73°F (23°C)
Sensitivity: 3 levels (TIG>10A & MIG/MAG, Stick)
Side Windows: Nee
Type Batterij: ADF, Lithium 3V
Type gebruik: Occasional Welder
UV/IR bescherming: Shade 12 (permanent)
Zichtveld lasfilter / vizier: 44 x 93mm

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering 100V
Gevoeligheid Schaduw 8 tot 12
Zichtvenster 110x90mm

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team