ItemPage
PCE

SPEEDGLAS Speedglas 9100 Laskap +side windows met Speedglas Lasfilter V color 5, 8, 9-13

Serie: 9100

ERIKS Artikelnr: 23581353

Catalogusartikelnr 1: PPE0100051

Catalogusartikelnr. 2: W01A-50021

Fabrikant onderdeelnummer: 501805

 
Prijs (Per stuk):
€ 359,59
Log in om uw condities te zien

De toonaangevende nieuwste generatie Speedglas Laskappen met automatisch donkerkleurend lasfilter hebben
diverse unieke eigenschappen voor een hoog draag- en gebruikscomfort voor de lasser:
- hoofdband met vele instellingsmogelijkheden zodat deze zich optimaal naar het hoofd vormt
- uitstekende bescherming aan hals, oren en zijkant van de nek
- extra grote SideWindows verhogen het gezichtsveld
- openingen in de laskap voeren de uitgeademde lucht af waardoor er minder hitteopbouw in de kap is.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering 9100V
Gevoeligheid Schaduw 5 tot 13
Zichtvenster 45x93mm

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Data sheet default Technische fiche  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)