ProductPage

Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering
Lasdraadstuk (Gewindestutz), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk

  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial

Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Lasdraadstuk
Type: GS-A-IMP
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - DN10 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 12,7x1,65 - DN10 ERIKS Artikelnr: 12949737
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - DN15 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 19,05x1,65 - DN15 ERIKS Artikelnr: 12949738
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - DN25 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 25,4x1,65 - DN25 ERIKS Artikelnr: 12701695
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - DN40 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 38,1x1,65 - DN40 ERIKS Artikelnr: 12949739
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - DN50 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 50,8x1,65 - DN50 ERIKS Artikelnr: 12949740
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - DN65 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - DN65 ERIKS Artikelnr: 12949741
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - DN80 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 76,2x1,65 - DN80 ERIKS Artikelnr: 12949742
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - DN100 Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 101,6x2,11 - DN100 ERIKS Artikelnr: 12949743
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
Vorm: Lasdraadstuk
Type: GS-A-IMP
Norm: DIN 11864-1
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)