ProductPage

Aseptische lasferrule/ Tri-clamp met groef DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens ISO

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering

  • Lasferrule/ Tri-clamp met groef (Bundklemmflansch), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • De lasferrule met groef dient in combinatie klembeugel gebruikt te worden.
  • Levering excl. klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
  • zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF, Form A; buisafmeting volgens ISO
  • voor klem zie ECON® Tri Clamp klemband 12750 RVS 304

Vorm: Tri-clamp met groef
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nom. binnendiameter slang
Type: BKF-A-ISO
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 17,2x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949837
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949838
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 26,9x1,6 ERIKS Artikelnr: 12949839
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 33,7x2 ERIKS Artikelnr: 12949840
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 42,4x2 ERIKS Artikelnr: 12949841
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 ERIKS Artikelnr: 12949842
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 60,3x2 ERIKS Artikelnr: 12949843
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 76,1x2 ERIKS Artikelnr: 12949844
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 88,9x2,3 ERIKS Artikelnr: 12949845
 
Log in om prijzen te zien
Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 Aseptische ferrule met groef DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3 ERIKS Artikelnr: 12949846
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Tri-clamp met groef
Materiaal: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Norm: DIN 11864-3
Nom. binnendiameter slang
Type: BKF-A-ISO
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)