ProductPage

Voorlasflens RVS ASTM/ASME 150 & 300 lbs

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Norm: ASTM B16.5
Type
Materiaal: AISI 316
Laseind buitendiameter (mm)
Laseind dikte (mm)
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting
Maat aansluiting
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 1/2" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 1/2" ERIKS Artikelnr: 10043065
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 3/4" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 3/4" ERIKS Artikelnr: 10043066
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 1" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 1" ERIKS Artikelnr: 10043062
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 1.1/4" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 11145576
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 1.1/2" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11038850
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 2" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 2" ERIKS Artikelnr: 10043063
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 2.1/2" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 11070422
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 3" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 3" ERIKS Artikelnr: 11038838
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 4" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 4" ERIKS Artikelnr: 10043064
 
Log in om prijzen te zien
Voorlasflens  AISI316/L 150lbs 5" Voorlasflens AISI316/L 150lbs 5" ERIKS Artikelnr: 11145577
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASTM B16.5
Type
Materiaal: AISI 316
Laseind buitendiameter (mm)
Laseind dikte (mm)
Type aansluiting: Flens
Type slangkoppeling: Vaste Flens
Type aansluiting
Maat aansluiting
Filters wissen (24 van 24 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende