ProductPage

ECON® Bocht 90° fig. 12482 DIN RVS 316L mat - las


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasbocht 90 graden

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Aansluiting:
Volgens DIN11850 Reihe 2 / NEN EN-10357 Serie A

Opties:

  • Voor engelse BS4825 buis geldt (fig. 12484)
  • Walsbocht (orbitaal lassen) DIN11850 Reihe 2 (fig. 12483)
  • Tevens leverbaar voor ISO 1127 met (fig. 12594)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met diverse aansluitingen naar wens.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Normering las aansluiting: DIN 11850
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Bocht 90° 12482 316L DIN 13 x1,5 MatDN10 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 13 x1,5 MatDN10 ERIKS Artikelnr: 12682099
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 19x1,5 Mat DN15 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 19x1,5 Mat DN15 ERIKS Artikelnr: 12682100
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 23x1,5 Mat DN20 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 23x1,5 Mat DN20 ERIKS Artikelnr: 12682517
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 29x1,5 Mat DN25 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 29x1,5 Mat DN25 ERIKS Artikelnr: 12682101
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 35x1,5 Mat DN32 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 35x1,5 Mat DN32 ERIKS Artikelnr: 12682102
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 41x1,5 Mat DN40 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 41x1,5 Mat DN40 ERIKS Artikelnr: 12682103
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Bocht 90° 12482 316L DIN 53x1,5 Mat DN50 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 53x1,5 Mat DN50 ERIKS Artikelnr: 12682104
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 70x2 Mat DN65 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 70x2 Mat DN65 ERIKS Artikelnr: 12682105
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 85x2 Mat DN80 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 85x2 Mat DN80 ERIKS Artikelnr: 12682106
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° 12482 316L DIN 104x2 Mat DN100 ECON® Bocht 90° 12482 316L DIN 104x2 Mat DN100 ERIKS Artikelnr: 12682107
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Normering las aansluiting: DIN 11850
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende