ProductPage

ECON® Bocht 90° fig. 12483 Wals RVS 316L gepolijst - las


Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Walsbocht 90 graden

Materiaal:
RVS 316L (1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gepolijst naar <0,8Mµ

Aansluiting:
Volgens DIN11850 Reihe 2 / NEN EN-10357 Serie A

Opties:

  • Voor engelse BS4825 buis geldt (fig. 12484)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met diverse aansluitingen naar wens.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Vorm: Bocht
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Normering las aansluiting: DIN 11850
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
excl. btw
Bocht 90 12483 Wals 316L 13X1,5 POL DN10 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 13X1,5 POL DN10 ERIKS Artikelnr: 12682122
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 19X1,5 POL DN15 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 19X1,5 POL DN15 ERIKS Artikelnr: 12682123
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 23X1,5 POL DN20 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 23X1,5 POL DN20 ERIKS Artikelnr: 12682124
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 29X1,5 POL DN25 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 29X1,5 POL DN25 ERIKS Artikelnr: 12682125
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 35X1,5 POL DN32 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 35X1,5 POL DN32 ERIKS Artikelnr: 12682126
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 41X1,5 POL DN40 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 41X1,5 POL DN40 ERIKS Artikelnr: 12682127
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 53X1,5 POL DN50 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 53X1,5 POL DN50 ERIKS Artikelnr: 12682128
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 70X2,0 POL DN65 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 70X2,0 POL DN65 ERIKS Artikelnr: 12682129
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 85X2,0 POL DN80 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 85X2,0 POL DN80 ERIKS Artikelnr: 12682130
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90 12483 Wals 316L 104X2 POL DN100 ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 104X2 POL DN100 ERIKS Artikelnr: 12682131
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Normering las aansluiting: DIN 11850
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende